咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx® 的螺丝起子,带横柄
商品编号
625201
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
Torx 星形轮廓
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625201 TX6
625201 TX7
625201 TX8
625201 TX9
625201 TX10
625201 TX15
625201 TX20
625201 TX25
Torx 星形轮廓
刀杆长度
总长度
TX6
60mm
105mm
TX7
60mm
105mm
TX8
60mm
105mm
TX9
60mm
105mm
TX10
60mm
105mm
TX15
60mm
105mm
TX20
80mm
117mm
TX25
80mm
117mm
销售价 数量
 
98.41
85.72
85.72
91.70
91.70
106.42
117.88
139.89
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:适用于 Torx® 的螺丝起子,带横柄
商品编号:625201 TX6

技术说明

造型符合人体工学的横柄具有适于皮肤的弹性体护套和韧性出色、抗冲击的聚丙烯芯体。刀身由具有高强度和特殊弹性的 PB Swiss 工具专用合金制成。表面镀铬,尖端黑色。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加