咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
凉鞋,黑色/蓝色
商品编号
092262
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092262 40
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
系列
防护等级
合成
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
IMPULSE
S1
销售价 数量
 
1214.00

商品详情

商品名称:凉鞋,黑色/蓝色
商品编号:092262 40

标准

EN ISO 20435:2011 S1 SRC。
技术说明

时尚设计的舒适款安全鞋 IMPULSE XXT。

  • 微纤维材质面料。

  • 透气纺织内衬。

  • 带软垫的鞋帮。

  • 全面积鞋内底 ESD PRO black。

  • PU/PU Wellmaxx 鞋底 TRAINERS,防滑。

  • 鞋底内芯采用 BASF 的 Infinergy®,保证整体减震。

  • ESD 装备。

  • 不含金属和皮革的规格。


轻型安全鞋,带双打搭扣。

属性
包头材料
合成
安全鞋的欧盟尺码
40
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
系列
IMPULSE
防护等级
S1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加