咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
系绳靴子,黑色 Xenia SF ESD, S3 XB
商品编号
092741
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092741 35
092741 36
092741 37
092741 38
092741 39
092741 40
092741 41
092741 42
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
耐刺穿性
防护等级
35
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
36
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
37
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
38
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
39
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
40
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
41
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
42
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
欧盟鞋码:
数量:

商品详情

商品名称:系绳靴子,黑色 Xenia SF ESD, S3 XB
商品编号:092741 35

标准

EN ISO 20435:2011 S3 SRC。
提示

编号 092740 下的标准规格 NB。
技术说明

女式安全鞋 Xenia SF,采用 VARIO Multiflex® 技术。

  • 超轻光滑的超细纤维,带有独特的高频印花。

  • 鞋子采用无缝设计。

  • 具有柔软、透气功能的内衬。

  • 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。

  • 耐磨的 TPU 制鞋尖保护。

  • 用于稳固的 TPU 鞋跟镶边。

  • 运动鞋底 TPU Woman Sport ESD,防滑。

  • 防尘舌。

  • ESD 装备。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加