咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel MICRO 整体硬质合金钻头,带有圆柱柄
商品编号
121231
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h6
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
121231 0,8
121231 0,9
121231 0,85
121231 0,95
121231 1
121231 1,05
121231 1,1
121231 1,2
121231 1,3
121231 1,4
121231 1,5
121231 1,6
121231 1,7
121231 1,8
121231 1,9
121231 1,15
121231 1,25
121231 1,35
121231 1,45
121231 1,55
121231 1,65
121231 1,75
121231 1,85
121231 1,95
121231 2
121231 2,05
121231 2,1
121231 2,2
121231 2,3
121231 2,4
121231 2,5
121231 2,6
121231 2,7
121231 2,8
121231 2,9
121231 3
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢
h6
0.8mm
2
59mm
25.6mm
24.4mm
3mm
工厂标准
0.028mm/rev
0.015mm/rev
h6
0.9mm
2
62mm
28.8mm
27.5mm
3mm
工厂标准
0.028mm/rev
0.015mm/rev
h6
0.85mm
2
62mm
28.8mm
27.5mm
3mm
工厂标准
0.028mm/rev
0.015mm/rev
h6
0.95mm
2
65mm
32mm
30.6mm
3mm
工厂标准
0.028mm/rev
0.015mm/rev
h6
1mm
2
65mm
32mm
30.5mm
3mm
工厂标准
0.028mm/rev
0.015mm/rev
h6
1.05mm
2
68mm
35.2mm
33.6mm
3mm
工厂标准
0.034mm/rev
0.018mm/rev
h6
1.1mm
2
68mm
35.2mm
33.6mm
3mm
工厂标准
0.034mm/rev
0.018mm/rev
h6
1.2mm
2
71mm
38.4mm
36.6mm
3mm
工厂标准
0.034mm/rev
0.018mm/rev
h6
1.3mm
2
74mm
41.6mm
39.7mm
3mm
工厂标准
0.045mm/rev
0.024mm/rev
h6
1.4mm
2
78mm
44.8mm
42.7mm
3mm
工厂标准
0.045mm/rev
0.024mm/rev
h6
1.5mm
2
81mm
48mm
45.8mm
3mm
工厂标准
0.045mm/rev
0.024mm/rev
h6
1.6mm
2
84mm
51.2mm
48.8mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
1.7mm
2
87mm
54.4mm
51.9mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
1.8mm
2
90mm
57.6mm
54.9mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
1.9mm
2
93mm
60.8mm
58mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
1.15mm
2
71mm
38.4mm
36.7mm
3mm
工厂标准
0.034mm/rev
0.018mm/rev
h6
1.25mm
2
74mm
41.6mm
39.7mm
3mm
工厂标准
0.034mm/rev
0.018mm/rev
h6
1.35mm
2
78mm
44.8mm
42.8mm
3mm
工厂标准
0.045mm/rev
0.024mm/rev
h6
1.45mm
2
81mm
48mm
45.8mm
3mm
工厂标准
0.045mm/rev
0.024mm/rev
h6
1.55mm
2
84mm
51.2mm
48.9mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
1.65mm
2
87mm
54.4mm
51.9mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
1.75mm
2
90mm
57.6mm
55mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
1.85mm
2
93mm
60.8mm
58mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
1.95mm
2
96mm
64mm
61.1mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
2mm
2
96mm
64mm
61mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
2.05mm
2
99mm
67.2mm
64.1mm
3mm
工厂标准
0.095mm/rev
0.06mm/rev
h6
2.1mm
2
99mm
67.2mm
64.1mm
3mm
工厂标准
0.095mm/rev
0.06mm/rev
h6
2.2mm
2
102mm
70.4mm
67.1mm
3mm
工厂标准
0.095mm/rev
0.06mm/rev
h6
2.3mm
2
106mm
73.6mm
70.2mm
3mm
工厂标准
0.095mm/rev
0.06mm/rev
h6
2.4mm
2
109mm
76.8mm
73.2mm
3mm
工厂标准
0.095mm/rev
0.06mm/rev
h6
2.5mm
2
112mm
80mm
76.3mm
3mm
工厂标准
0.095mm/rev
0.06mm/rev
h6
2.6mm
2
115mm
83.2mm
79.3mm
3mm
工厂标准
0.115mm/rev
0.08mm/rev
h6
2.7mm
2
118mm
86.4mm
82.3mm
3mm
工厂标准
0.115mm/rev
0.08mm/rev
h6
2.8mm
2
121mm
89.6mm
85.4mm
3mm
工厂标准
0.115mm/rev
0.08mm/rev
h6
2.9mm
2
124mm
92.8mm
88.5mm
3mm
工厂标准
0.115mm/rev
0.08mm/rev
h6
3mm
2
127mm
96mm
91.5mm
3mm
工厂标准
0.115mm/rev
0.08mm/rev
销售价 数量
 
3750.33
3750.33
3750.33
3750.33
3750.46
3750.46
3750.46
3750.46
3750.46
3750.46
3750.46
3750.40
3750.40
3750.40
3750.40
3750.46
3750.46
3750.46
3750.46
3750.46
3750.40
3750.40
3750.40
3750.40
3750.40
3750.40
3750.66
3750.66
3902.19
3902.19
3902.19
4072.59
4072.59
4072.59
4072.59
4072.35

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel MICRO 整体硬质合金钻头,带有圆柱柄
商品编号:121231 0,8

提示

为了确保微型钻头(8×D 起)使用过程的可靠性,需要使用微型导孔钻头 121223 钻制一个至少 4×D导向孔。在垂直加工时以及针对平整的工件表面,从 DC = ⌀ 1 mm 起可以在 12×D 的长度范围内放弃导向孔。在使用以下钻孔刀具前,请始终确保导向孔无切屑。在完成导向孔后,我们建议用合适的 NC 定心钻头加工一个 90°倒角。针对通孔,在钻孔出口之前将工具的进给减小 50%。必要时,长切屑的材料要求按 3×D 的步骤进行去屑,并在导向孔深度上伴随一个退刀动作。请注意使用合适的径向跳动精度小于 0.003 mm 的工具夹具(热涨夹头、液压夹头)、足够高的冷却液压力(至少 30 bar)以及足够细的冷却介质 过滤(DC <⌀ 2 mm /使用 ≤ 0.010 mm 的过滤器;DC <⌀ 3 mm /使用 ≤ 0.020 mm 的过滤器)。规定的长度/直径比例符合使用相应微型钻头可到达的最小孔深
容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
技术说明

适用于通用材料用途、主要用于钢加工的高性能微型钻头。通过配合默契的整体系统工具和导向孔的倒角确保尽可能高的过程可靠性。在导孔后,将非常小的直径钻加工刀最大深度。芯体直径与排屑槽尺寸的充分配合确保了出色的排屑 - 同样适用于长切屑的材料。提高的单位时间切削量和使用寿命实现了经济的钻削过程,即使在钻孔直径最小同时长度/直径比例又较大时。

属性
公差,公称直径
h6
公称直径 DC
0.8mm
切刃数 Z
2
总长度 L
59mm
排屑槽长度 Lc
25.6mm
推荐最大钻深 L2
24.4mm
柄直径 Ds
3mm
标准
工厂标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.028mm/rev
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢
0.015mm/rev
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加