咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台支撑架 无桌腿
商品编号
(S)A92552
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
(S)A92552 1000X750
(S)A92552 1000X900
(S)A92552 1500X750
(S)A92552 1500X900
(S)A92552 1800X750
(S)A92552 1800X900
(S)A92552 2000X750
(S)A92552 2000X900
宽度
最大总承重量(安装落地箱柜体后)
深度
960
1000kg
600
960
1000kg
726
1460
1000kg
600
1460
1000kg
726
1760
1000kg
600
1760
1000kg
726
1960
1000kg
600
1960
1000kg
726
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:工作台支撑架 无桌腿
商品编号:(S)A92552 1000X750

A92552详情页.png

属性
宽度
960
最大总承重量(安装落地箱柜体后)
1000kg
深度
600
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加