咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap盲孔丝锥 Form C HSS-E-PM UNI
多件采购更优惠(每个规格包含135960对应物料规格5支)
商品编号
AZ5960
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 热销
1
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap盲孔丝锥 Form C HSS-E-PM UNI
商品编号:AZ5960

注意

AZ5960 M4 盲孔丝锥 Form C HSS-E-PM UNI(每套包含135960 M4物料5支)

AZ5960 M5 盲孔丝锥 Form C HSS-E-PM UNI(每套包含135960 M5物料5支)

AZ5960 M6 盲孔丝锥 Form C HSS-E-PM UNI(每套包含135960 M6物料5支)

AZ5960 M8 盲孔丝锥 Form C HSS-E-PM UNI(每套包含135960 M8物料5支)

AZ5960 M10 盲孔丝锥 Form C HSS-E-PM UNI(每套包含135960 M10物料5支)

AZ5960 M12 盲孔丝锥 Form C HSS-E-PM UNI(每套包含135960 M12物料5支)

AZ5960 M16 盲孔丝锥 Form C HSS-E-PM UNI(每套包含135960 M16物料5支)


技术参数
锥度导程部分的形状
C
切削方向
右向
螺纹升角
40degrees
内冷式
螺纹断面角
60degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
涂层
AlTiX
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
螺纹标准
DIN 13
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加