咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PB六角弯头螺丝起子套装,长型 粉末涂层 12Z
商品编号
627143
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 包退
螺丝起子数量
  • 12Z
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 12Z
数量:

商品详情

商品名称:PB六角弯头螺丝起子套装,长型 粉末涂层 12Z
商品编号:627143 12Z

描述

技术说明:

弯柄,球头,操作时最多可以倾斜 30°。

表面镀镍并镀铬,并且经粉末喷涂。边缘轻微钝圆。

PB Swiss Tools 特种合金,具有极高硬度和绝佳韧性。

优点:

通过颜色编码可快速找到正确的螺丝刀。

应用:

用于内六角螺栓(英寸)。

供货范围:

各 1 把 L 形螺丝起子,尺寸如下:

1/20;1/16;5/64;3/32;7/64;1/8;9/64;5/32;3/16;7/32;1/4;5/16 英寸。

配有实用的塑料支架。


技术说明

弯柄,球头,操作时最多可以倾斜 30°。
表面镀镍并镀铬,并且经粉末喷涂。边缘轻微钝圆。
PB Swiss Tools 特种合金,具有极高硬度和绝佳韧性。

技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
材料
PB Swiss Tools 特种合金
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加