咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
“4 合 1”转位刀片 ZCMX130408 HBZ025
商品编号
268444
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268444 HBZ025
268444 HBZ030
268444 HBZ035
268444 HBZ120
268444 HBZ140
刀具材料
切割深度 ap max
切割深度 ap
更换次数/切刃数量
类型
2.75mm
HM
0.4mm - 2mm
2
HBZ140
销售价 数量
 
269.63
269.63
269.63
269.63
269.63
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:“4 合 1”转位刀片 ZCMX130408 HBZ025
商品编号:268444
技术参数
适用于刀具直径 Dc
25mm
可转位刀片型材
通用
USP1
ZCMX 130408
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加