咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CCGT 09T302L
商品编号
237697
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
237697 CU3515
237697 HB3010
237697 HB7015
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
刀具材料
断屑槽
湿,最大
湿,最小
灰铸铁(球墨铸铁)
空气
类型
角半径
进给量 f
通用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钢材硬度 < 55 HRC
钢材硬度 < 60 HRC
钢材硬度 < 65 HRC
铝金属含硅量 > 10%
铝金属(短切屑)
铝,塑料
适用m/min
适用m/min
CCGT 09T302L
Cermet
US
适用
有条件适用
适用m/min
有条件适用m/min
CU3515
0.05mm/rev - 0.2mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
CCGT 09T302L
HM
SS
适用
有条件适用
有条件适用m/min
有条件适用m/min
HB3010
0.05mm/rev - 0.2mm/rev
适用m/min
适用m/min
有条件适用m/min
有条件适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
有条件适用m/min
有条件适用m/min
有条件适用m/min
适用m/min
有条件适用m/min
CCGT 09T302L
HM
SS
适用
有条件适用
有条件适用m/min
有条件适用m/min
HB7015
0.2mm
0.05mm/rev - 0.2mm/rev
适用m/min
适用m/min
有条件适用m/min
有条件适用m/min
适用m/min
有条件适用m/min
有条件适用m/min
有条件适用m/min
销售价 数量
 
533.01
802.45
295.04
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
名称,类型 W80:
数量:

商品详情

商品名称:CCGT 09T302L
商品编号:237697

技术说明

经过研磨的可转位刀片,用于在小余量精镗加工时实现受控制的断屑

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加