咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台支撑架 可移动
商品编号
A92525
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A92525 1000X750
A92525 1000X900
A92525 1500X750
A92525 1500X900
A92525 1800X750
A92525 1800X900
A92525 2000X750
A92525 2000X900
宽度
最大总承重量
深度
高度
960mm
500kg
600mm
750mm
960mm
500kg
750mm
750mm
1460mm
500kg
600mm
750mm
1460mm
500kg
750mm
750mm
1760mm
500kg
600mm
750mm
1760mm
500kg
750mm
750mm
1960mm
500kg
600mm
750mm
1960mm
500kg
750mm
750mm
销售价 数量
 
2690.20
3094.39
2960.19
3362.76
3004.25
3396.65
3230.16
3632.73

商品详情

商品名称:工作台支撑架 可移动
商品编号:A92525 1500X750
颜色

整体浅灰色RAL 7035,粉末涂层。
提示

该物料为工作台的模块化配件。
技术说明

桌腿由2mm厚钢板折弯而成。移动脚轮装在底脚,两个为带刹万向轮,两个为定向轮。
供货范围

包括两片装有移动脚轮的桌腿,以及台面支撑框架。
属性
宽度
1460mm
最大总承重量
500kg
深度
600mm
高度
750mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加