咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电动升降工作台
商品编号
A92603
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92603 1500
A92603 1500/4
A92603 1500/4L
A92603 1800
A92603 1800/4
A92603 1800/4L
A92603 2000
A92603 2000/4
A92603 2000/4L
台面厚度
台面深度
抽屉个数
抽屉柜外部宽度
抽屉柜外部深度
抽屉柜外部高度
最大承载力
连接电压
连续负荷的负荷能力
高度可无级调整
高度调整原理
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
50mm
750mm
1000kg
220V
800kg
电动
800mm - 1100mm
50mm
750mm
4
564mm
600mm
580mm
1000kg
220V
800kg
电动
800mm - 1100mm
50mm
750mm
4
564mm
600mm
580mm
1000kg
220V
800kg
电动
800mm - 1100mm
50mm
750mm
1000kg
220V
800kg
电动
800mm - 1100mm
50mm
750mm
4
564mm
600mm
580mm
1000kg
220V
800kg
电动
800mm - 1100mm
50mm
750mm
4
564mm
600mm
580mm
1000kg
220V
800kg
电动
800mm - 1100mm
50mm
750mm
1000kg
220V
800kg
电动
800mm - 1100mm
50mm
750mm
4
564mm
600mm
580mm
1000kg
220V
800kg
电动
800mm - 1100mm
50mm
750mm
4
564mm
600mm
580mm
1000kg
220V
800kg
电动
800mm - 1100mm
销售价 数量
 
16645.73
21001.16
14194.66
19824.62
24708.50
15085.81
20618.28
25496.48
15679.66

商品详情

商品名称:电动升降工作台
商品编号:A92603 1500/4L
颜色

框架和柜体浅灰色RAL 7035,抽屉煤灰色RAL 7016,粉末涂层。
提示

20分钟内最长允许连续工作时间为2分钟。
技术说明

无极调速电动升降工作台,柜体两侧配方孔挂板,可搭配各种挂钩使用。
控制方式:触控板
工作台输入电压:220V
环境温度 :0--40℃
技术参数
高度调整设计
电气
属性
台面厚度
50mm
台面深度
750mm
抽屉个数
4
抽屉柜外部宽度
564mm
抽屉柜外部深度
600mm
抽屉柜外部高度
580mm
最大承载力
1000kg
连接电压
220V
连续负荷的负荷能力
800kg
高度可无级调整
高度调整原理
电动
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
800mm - 1100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加