咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
孔板立柱 一对
商品编号
A92392
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92392 608
A92392 912
A92392 1216
宽度
深度
高度
40mm
100mm
608mm
40mm
100mm
912mm
40mm
100mm
1216mm
销售价 数量
 
787.57
907.38
1266.82

商品详情

商品名称:孔板立柱 一对
商品编号:A92392 608
颜色

整体浅灰色RAL 7035,粉末涂层。
技术说明

钢板折弯制成。包含2根立柱,配合方孔板 (A92397) 使用。立柱上的长方形孔与孔之间中心距为50mm,可在孔位上悬挂电源槽 (A92391,A92393)、搁板等。立柱 (A92900,A92901) 侧面带封板,内部空间用于走线。
适用于

与孔板搭配,用于不同长度的非移动工作台。
属性
宽度
40mm
深度
100mm
高度
608mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加