咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
移动脚轮组
商品编号
A92605
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92605 4
带有停车制动器的导向轮的数量
整体高度
最大承重量
没有停车制动器的固定滚轮的数量
轮子宽度
轮子直径
2
160mm
500kg
2
45mm
100mm
销售价 数量
 
970.09

商品详情

商品名称:移动脚轮组
商品编号:A92605 4
技术说明

两个带刹万向轮,两个定向轮,可安装在电动升降工作台A92603,A92604下。
属性
带有停车制动器的导向轮的数量
2
整体高度
160mm
最大承重量
500kg
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
轮子宽度
45mm
轮子直径
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加