咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
UNI Panel
UNI Panel
商品编号
955440
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
用于类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955440 L
955440 M
宽度
深度
重量
高度
610mm
440mm
45kg
2165mm
390mm
440mm
31kg
1565mm
销售价 数量
 
5330.39
4190.79
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:UNI Panel
商品编号:955440
颜色

双色粉末涂层,银色配无烟煤色 RAL 7016。不可配置颜色。
提示

标记板请参见编号 955442 –955444。适用于标记板的图标(用途不同)请参见编号 955474。
技术说明

钢板构成的窄形立柱,双壁结构,带有两面孔壁板用于安装孔壁板 9×9 mm(网目尺寸 37 mm),用于安装孔壁板配件以及 Easyfix 挂钩和托架。煤黑色坚固底板,实现轻松安装和移动。
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
9×9
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加