咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CLEANING Tower H 型 固定式
CLEANING Tower H 型 固定式
商品编号
987102
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
987102 L
宽度
有效宽度
有效深度
深度
系列
重量
高度
750mm
690mm
180/ 330mm
750mm
CLEANING Tower UNI Line
96kg
2140mm
销售价 数量
 
13484.84

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:CLEANING Tower H 型 固定式
商品编号:987102 L
供货范围

H 型非对称 CLEANING Tower;附件/编号 955476,规格尺寸 L
技术说明

用于直接获取清洁设备的模块化清洁塔。可以从两侧装备的 H 型非对称 CLEANING Tower。在较深的分格中可以放置 2 个材料收集器,编号 987110,规格尺寸 45。较小的分格适用于存放清洁工具和设备。
可通过多样化的配件进行自由配置,充分兼容于 Easyfix 系统。所有外壁和中间壁的每个侧面均带有孔壁板 9×9 mm /网格尺寸 37 mm,用于安装孔壁板配件以及 Easyfix 挂钩和支架。带有清洁图标的无烟煤色附件用于快速可视化。选配的可上锁的门(规格 L)确保了安全存放。门不可与纸卷架组合使用。
颜色

双色粉末涂层,银色配无烟煤色 RAL 7016。不可配置颜色。
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
9×9
属性
宽度
750mm
有效宽度
690mm
有效深度
180/ 330mm
深度
750mm
系列
CLEANING Tower UNI Line
重量
96kg
高度
2140mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加