咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
UNI Line 图标
UNI Line 图标
商品编号
955474
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955474 BREAK
955474 CLEANING
955474 FIRSTAID
955474 INFO
955474 IT
955474 SAFETY
955474 TOOL
直径
170mm
170mm
170mm
170mm
170mm
170mm
170mm
销售价 数量
 
91.32
91.32
91.32
91.32
91.32
91.32
91.32

商品详情

商品名称:UNI Line 图标
商品编号:955474 IT
技术说明

带有象征性图标的标签用于以非语言的方式快速获取信息以及用于显示(例如急救站)。适用于不同的使用领域。配套用于 UNI Tower,UNI Panel 的标记板(规格 M 和 L)和 UNI Wall 的标记附件。
提示

标签颜色:白色(轮廓)。
属性
直径
170mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加