咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Schrägfachboden für Auszug 12G
Schrägfachboden für Auszug 12G
商品编号
943163
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
943163 16
943163 20
宽度,单位:G
抽屉有效面积(G)
有效宽度
有效深度(单位:G)
有效高度
深度
16
24×16
400mm
24
26mm
600mm
20
24×20
500mm
24
26mm
600mm
销售价 数量
 
350.56
350.56

商品详情

商品名称:Schrägfachboden für Auszug 12G
商品编号:943163 20
适用于

适用于垂直柜/编号 943102、943112、943115。
技术说明

由镀锌钢板制成,两边向上卷起。
包括 4 个用于旋入到垂直抽屉中的 Easyfix 塑料销。适用于容纳 eForm 硬质泡沫材料内衬。
技术参数
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100kg
材料
镀锌
属性
宽度,单位:G
20
抽屉有效面积(G)
24×20
有效宽度
500mm
有效深度(单位:G)
24
有效高度
26mm
深度
600mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加