咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
UNI Tower 固定式 U 型
UNI Tower 固定式 U 型
商品编号
955464
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955464 M
宽度
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
有效宽度
有效深度
深度
系列
高度
720mm
100
540mm
510mm
750mm
UNI Tower
2140mm
销售价 数量
 
13858.99

商品详情

商品名称:UNI Tower 固定式 U 型
商品编号:955464 M
颜色

双色粉末涂层,银色配无烟煤色 RAL 7016。不可配置颜色。
供货范围

UNI Tower /编号 955460,规格尺寸 M;2 个搁板/编号 955481,规格尺寸 M;附件/编号 955475,规格尺寸 GREY。
技术说明

模块化供应系统用于直接获取工作材料和快速显示信息。可通过多样化的配件进行自由配置,充分兼容于 Easyfix 系统。
每一面的内部和外部均带有孔壁板 9×9 mm /网格尺寸 37 mm,用于安装孔壁板配件以及 Easyfix 挂钩和支架。U 型:2 个带有背壁板的侧壁。可以安装抽屉和门。
提示

图标、搁板、抽屉和门等其它配件请参见编号 955474 – 955499。
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
9×9
高度调整单位尺寸
37
属性
宽度
720mm
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100
有效宽度
540mm
有效深度
510mm
深度
750mm
系列
UNI Tower
高度
2140mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加