咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带支脚架和轮子的底梁,用于 Ready-to-go 工作台 高度 950 mm
商品编号
927265
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927265 1000
927265 1200/2
927265 1200/3
927265 1800/3
宽度
深度
系列
轮子直径
配套适用的台面深度
高度
1100mm
700mm
Ready-to-go
900mm
1300mm
700mm
Ready-to-go
125mm
750mm
900mm
1300mm
700mm
Ready-to-go
125mm
750mm
900mm
1900mm
700mm
Ready-to-go
125mm
750mm
900mm
销售价 数量
 
6157.51
7673.01
6304.56
6525.12

商品详情

商品名称:带支脚架和轮子的底梁,用于 Ready-to-go 工作台 高度 950 mm
商品编号:927265 1800/3
颜色

RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。
适用于

配套适用于柜体高度 700 mm。
提示

可移动工作台务必需要带单手抽屉单独解锁装置的抽屉。不适合附内凹开放式柜体的工作台。
技术说明

用于组装 Ready-to-go 工作台的底梁,配套提供支脚架,带 2 个导向轮和 2 个固定滚轮, ⌀ 125 mm,且具有灰色无痕聚氨酯滚动衬面。可移动底梁的承载能力达 600 kg(工作台加内置物件)。
适用于
组装 3 个柜体 24G。
技术参数
设计
钢管结构
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
1900mm
深度
700mm
系列
Ready-to-go
轮子直径
125mm
配套适用的台面深度
750mm
高度
900mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加