咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 装配台车,整套,配有抽屉 可移动
商品编号
972425
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
高度,单位:mm / 抽屉数量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972425 885/5
ComfortClose
为每个抽屉装配锁具
宽度
带有防滚边
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉正面高度
无痕滑动衬面
最大承重量
有效高度
深度
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
单手
600mm
50kg
100%
500mm
20
600mm
24
200mm
600kg
600mm
700mm
109kg
885mm
销售价 数量
 
33985.77
  • 商品详情

商品详情

商品名称:ESD 装配台车,整套,配有抽屉 可移动
商品编号:972425 885/5
提示

  • 所有塑料件(例如盖板和握柄条)均无静电释放功能。
  • 通过滚轮接地。

技术说明

工具柜具有静电释放功能,符合 DIN EN 61340-5-1 标准。装配台面台车 24×28G,分别配有 2 个滚珠轴承式导电固定滚轮和转向轮,直径 125 mm,转向轮带脚刹。带 4 侧防滚凸缘。单独拉出锁止功能可以避免同时打开多个抽屉。柜体可通过圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度。抽屉,带冲压孔,间隔 25 mm ,用于固定开槽分隔板(抽屉正面高度 75 mm 以上)。通过单手抽屉单独解锁结构避免抽屉在运输过程中开启。
颜色

柜体和抽屉为浅灰色,类似于 RAL 7035ESD 粉末涂层
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉抽拉装置
抽出锁止功能
防静电
EGB/ESD
属性
ComfortClose
为每个抽屉装配锁具
单手
宽度
600mm
带有防滚边
抽屉 / 抽出式搁板承重量
50kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
600mm
抽屉有效深度(G)
24
抽屉正面高度
200mm
无痕滑动衬面
最大承重量
600kg
有效高度
600mm
深度
700mm
电子锁闭系统 – 可改装
重量
109kg
高度
885mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加