咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
校准 内径千分尺套装
商品编号
020550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
020550 2-3
020550 2-6
020550 3,5-6,5
020550 3-6
020550 6-10
020550 6-12
020550 10-20
020550 12-20
020550 12-25
020550 20-50
020550 25-50
020550 40-100
020550 50-75
020550 50-100
020550 75-100
020550 100-150
020550 100-200
020550 150-200
测量范围
2mm - 3mm
2mm - 6mm
35mm - 65mm
3mm - 6mm
6mm - 10mm
6mm - 12mm
10mm - 20mm
12mm - 20mm
12mm - 25mm
20mm - 50mm
25mm - 50mm
40mm - 100mm
50mm - 75mm
50mm - 100mm
75mm - 100mm
100mm - 150mm
100mm - 200mm
150mm - 200mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

  • 热销
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:校准 内径千分尺套装
商品编号:020550 75-100
提示

配套提供校准用校正环规。
技术参数
校准
S6
属性
测量范围
75mm - 100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加