咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
三防灯 含灯架
商品编号
A92902
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A92902 1000
A92902 1000Q
A92902 1500
A92902 1500Q
A92902 2000
A92902 2000Q
LED 技术
供电
光通量
标准
消耗功率
深度
灯具 长度
色温
长度
高度
电源驱动
1800lm
IP65
16W
500mm
600mm
6500K
60mm
电源驱动
1800lm
IP65
16W
500mm
600mm
6500K
1000mm
60mm
电源驱动
3600lm
IP65
33W
500mm
600mm
6500K
60mm
电源驱动
3600lm
IP65
33W
500mm
600mm
6500K
1500mm
60mm
电源驱动
3600lm
IP65
33W
500mm
600mm
6500K
60mm
电源驱动
3600lm
IP65
33W
500mm
600mm
6500K
2000mm
60mm
销售价 数量
 
1113.69
863.32
1447.36
1101.09
1816.43
1365.04

商品详情

商品名称:三防灯 含灯架
商品编号:A92902 1500
颜色

灯架浅灰色RAL 7035,粉末涂层。
提示

该物料为工作台的模块化配件。
技术说明

含三防LED灯一支,灯开关一个,封板一块。
适用于

92组的Garant工作台。
属性
LED 技术
供电
电源驱动
光通量
3600lm
标准
IP65
消耗功率
33W
深度
500mm
灯具 长度
600mm
色温
6500K
长度
高度
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加