咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车间用数显游标卡尺
商品编号
415525
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
415525 300
415525 500
415525 800
415525 1000
415525 1500
415525 2000
415525 3000
供电
内径测量头直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量范围
爪长
误差范围
读数
读数可进行转换
预设定功能
电池驱动
10mm
081560 CR2032
1
A1
0mm - 300mm
90mm
0.04mm
0.0005mm
mm / 英寸
电池驱动
10mm
081560 CR2032
1
A1
0mm - 500mm
90mm
0.05mm
0.01inch
mm / 英寸
电池驱动
10mm
081560 CR2032
1
A1
0mm - 800mm
90mm
0.06mm
0.01inch
mm / 英寸
电池驱动
10mm
081560 CR2032
1
A1
0mm - 1000mm
90mm
0.06mm
0.01inch
mm / 英寸
电池驱动
20mm
081560 CR2032
1
A1
0mm - 1500mm
150mm
0.1mm
mm / 英寸
电池驱动
20mm
081560 CR2032
1
A1
0mm - 2000mm
150mm
0.13mm
mm / 英寸
电池驱动
20mm
081560 CR2032
1
A1
0mm - 3000mm
150mm
0.25mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
11142.41
18533.81
24969.21
37178.02
70310.95
79945.61
129884.02

商品详情

商品名称:车间用数显游标卡尺
商品编号:415525 300

供货范围

包括 1 块电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032。
可选附件

调整规,编号 415527 规格尺寸:成套。
技术说明

用于内径测量和外尺寸测量的游标卡尺(带有预调)。易于读数且数字很大的 LCD 显示。通过支承在塑料中的双棱形导卫确保了出色的导向和滑动特性。测量爪由不锈钢制成,精密研磨。带有两个可移动且可更换的测量嘴

可选附件
测量嘴/编号 415526,规格尺寸 90,带有螺纹 M2.5,适用于特种测头/编号 439000 – 434910。
技术参数
标准
工厂标准
材料
ABS
所有部件
硬化处理
属性
供电
电池驱动
内径测量头直径
10mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
校准
A1
测量范围
0mm - 300mm
爪长
90mm
误差范围
0.04mm
读数
0.0005mm
读数可进行转换
mm / 英寸
预设定功能
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加