咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂布轮 绒布 (ZA) 圆片形
商品编号
554940
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
头部直径 × 头部宽度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
554940 60X50
554940 80X50
头部宽度
头部直径
推荐的转速
最高转速
柄直径
50mm
60mm
4000min-1
7000min-1
6mm
50mm
80mm
4000min-1
7000min-1
6mm
销售价 数量
 
254.58
313.35
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:砂布轮 绒布 (ZA) 圆片形
商品编号:554940
应用

尤其适合于外轮廓打磨。
技术说明

耐抗性特别好的精细结构无纺布 (ZA)。特别适合于不锈钢加工。柄部直径 ⌀ 6 mm。
技术参数
粒度对比
180
属性
应用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加