咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
绒布砂轮
商品编号
552207
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
552207 220
552207 280
552207 360
垫面材料
头部直径
柄直径
A
30mm
3mm
SiC
30mm
3mm
A
30mm
3mm
销售价 数量
 
56.74
56.74
56.74
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:绒布砂轮
商品编号:552207
应用

用于对高精度几何形状有严格要求的预磨表面的高亮度抛光。
提示

抛光轮必须与研磨和抛光膏例如编号 552250 / 552330 / 552340 / 555740 配合使用。建议的圆周速度 5 – 10 m/s。
技术说明

打磨绒布,用于精细缎面抛光。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加