咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
尼龙搭扣抛光片, 软质夹头
商品编号
567722
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
砂轮直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
567722 21
567722 32
567722 115
567722 127
567722 150
砂轮直径
21mm
32mm
115mm
127mm
150mm
销售价 数量
 
13.75
19.68
61.94
64.69
80.77
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:尼龙搭扣抛光片, 软质夹头
商品编号:567722
应用

适用于抛光油漆和金属。
技术说明

毛毡砂轮片,用于 经过打磨表面的抛光,配合使用抛光膏,编号 555740 和 552420 UNI。将带有文字标记的一面安装到支承盘上。
由纯绵羊毛制成。相比较塑料纤维产品,实现更快的抛光和更少的衍射。
技术参数
最大圆周速度
40m/s
推荐的转速
1500min-1 - 1700min-1
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加