咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转接头,直径 40-35 mm
商品编号
078538
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:转接头,直径 40-35 mm
商品编号:078538
供货范围

40 mm 转 35 mm 的转接头可与切屑抽吸套装(编号 078528 规格尺寸 DN40)配合使用。
提示

转接头适用于干式/湿式吸尘器(自序列号 100001 起的版本)。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加