咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX三角套筒扳手
商品编号
623503
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
623503 M4
623503 M5
623503 M6
623503 M8
623503 M10
623503 M12
623503 M16
头部高度 F(内部尺寸)
柄直径
柄长
用于螺拴
6.8mm
10mm
90mm
M4
8.3mm
10mm
100mm
M5
10.05mm
12.5mm
112mm
M6
12.05mm
15mm
125mm
M8
15.05mm
19mm
140mm
M10
16.55mm
19mm
160mm
M13
20.55mm
24mm
180mm
M16
销售价 数量
 
53.56
58.34
66.57
70.34
88.87
104.05
153.57

商品详情

商品名称:HOLEX三角套筒扳手
商品编号:623503 M4
标准

DIN 22417 A
应用

用于符合 DIN 22424 标准要求的三角螺钉和符合 DIN 22425 标准要求的三角螺帽。
技术说明

由精密钢管制成,镀锌,带滑杆。
技术参数
驱动型式
三角套筒扳手
属性
头部高度 F(内部尺寸)
6.8mm
柄直径
10mm
柄长
90mm
用于螺拴
M4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加