咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90°方肩铣刀 MEV
商品编号
226400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
226400 20/2
226400 20/2L
226400 25/2L
226400 25/3
226400 32/2L
226400 32/4
226400 40/5
226400 50/5
切刃数 Z
切刃直径 DC
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切割深度 ap max
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
2
20mm
110mm
26mm
6mm
16mm
229723 1 (10IP; 2.0 Nm)
TOMT060508
2
20mm
150mm
40mm
6mm
20mm
229723 1 (10IP; 2.0 Nm)
TOMT060508
2
25mm
170mm
50mm
6mm
25mm
229723 1 (10IP; 2.0 Nm)
TOMT060508
3
25mm
120mm
29mm
6mm
20mm
229723 1 (10IP; 2.0 Nm)
TOMT060508
2
32mm
200mm
65mm
6mm
32mm
229723 1 (10IP; 2.0 Nm)
TOMT060508
4
32mm
130mm
32mm
6mm
25mm
229723 1 (10IP; 2.0 Nm)
TOMT060508
5
40mm
150mm
50mm
6mm
32mm
229723 1 (10IP; 2.0 Nm)
TOMT060508
5
50mm
120mm
40mm
6mm
32mm
229723 1 (10IP; 2.0 Nm)
TOMT060508
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:90°方肩铣刀 MEV
商品编号:226400 50/5
技术说明

高性能铣刀,带有新型三角转位刀片,可用于方肩铣削和凹槽铣削和斜坡加工,切削力低且稳定性高。
技术参数
铣削应用
方肩铣削
柄类型
圆柱柄
主偏角 κ
90degrees
内冷式
属性
切刃数 Z
5
切刃直径 DC
50mm
总长度 L
120mm
悬伸长度 L1
40mm
最大切割深度 ap max
6mm
柄直径 DS h6
32mm
转位刀片螺栓
229723 1 (10IP; 2.0 Nm)
配套适用的转位刀片
TOMT060508
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加