咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Steel 精密锥形锪钻,带非对称齿和 3 个夹持面 90°
HOLEX Pro Steel 精密锥形锪钻,带非对称齿和 3 个夹持面 90°
商品编号
150184
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
外径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150184 4,3
150184 6
150184 6,3
150184 8
150184 8,3
150184 10
150184 10,4
150184 11,5
150184 12,4
150184 15
150184 16,5
150184 19
150184 20,5
150184 23
150184 25
150184 31
刀柄公差
切刃数 Z
外径
总长度 L
最小锪钻直径,适合的最小孔径
柄直径 Ds
用于沉头螺栓 DIN 7991
用于沉头螺栓 ISO 2009、2010、7046、7047
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
h9
3
4.3mm
40mm
1.3mm
4mm
M2
0.07mm/rev
h9
3
6mm
45mm
1.5mm
5mm
M3
0.09mm/rev
h9
3
6.3mm
45mm
1.5mm
5mm
M3
0.09mm/rev
h9
3
8mm
50mm
2mm
6mm
M4
0.09mm/rev
h9
3
8.3mm
50mm
2mm
6mm
M4
0.09mm/rev
h9
3
10mm
50mm
2.5mm
6mm
M5
0.12mm/rev
h9
3
10.4mm
50mm
2.5mm
6mm
M5
0.12mm/rev
h9
3
11.5mm
56mm
2.8mm
8mm
M6
0.12mm/rev
h9
3
12.4mm
56mm
2.8mm
8mm
M6
0.12mm/rev
h9
3
15mm
60mm
3.2mm
10mm
M8
0.12mm/rev
h9
3
16.5mm
60mm
3.2mm
10mm
M8
0.14mm/rev
h9
3
19mm
63mm
3.5mm
10mm
M10
0.14mm/rev
h9
3
20.5mm
63mm
3.5mm
10mm
M10
0.16mm/rev
h9
3
23mm
67mm
3.8mm
10mm
M12
0.16mm/rev
h9
3
25mm
67mm
3.8mm
10mm
M12
0.2mm/rev
h9
3
31mm
71mm
4.2mm
12mm
M16
0.2mm/rev
销售价 数量
 
266.06
266.06
266.06
293.24
293.24
305.69
305.69
342.22
342.22
395.11
402.93
558.49
558.49
793.31
793.31
1076.40

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Steel 精密锥形锪钻,带非对称齿和 3 个夹持面 90°
商品编号:150184 8
应用

高精度锥形锪钻用于无振纹锥形孔的加工。
技术说明

所有锪钻都带有三个切削刃,径向铲背。
锪钻整体锻造磨削而成。
HOLEX Pro Steel:
  • 加工结果精确,适合手动机器应用。
  • 加工时不会留下颤纹,因为切刃分布极不均匀,可确保表面美观。
  • TiALN 高性能镀层保证了理想的刀具使用寿命。
  • 出色的过程可靠性通过优化的排屑装置实现。
  • 出色的性价比。

柄部额外带有 3 个夹持面,适用于 3 爪夹头。
技术参数
锥头锪钻钻尖角
90degrees
标准
DIN 335 C
涂层
TiAlN
刀具材料
HSS
刀柄
三装夹面柄部
内冷式
锪钻切刃分布
不相同
属性
刀柄公差
h9
切刃数 Z
3
外径
8mm
总长度 L
50mm
最小锪钻直径,适合的最小孔径
2mm
柄直径 Ds
6mm
用于沉头螺栓 DIN 7991
用于沉头螺栓 ISO 2009、2010、7046、7047
M4
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
0.09mm/rev
应用
铝,塑料
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加