咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金倒角铣刀,螺旋槽 90°
商品编号
208088
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208088 3
208088 4
208088 5
208088 6
208088 8
208088 10
208088 12
208088 16
208088 20
修正系数 fz
倒角铣削
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
齿数 Z
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
8mm
1mm
8mm
57mm
6mm
0.02mm
0.018mm
2
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
11mm
1mm
11mm
57mm
6mm
0.03mm
0.027mm
2
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
13mm
1mm
13mm
57mm
6mm
0.04mm
0.036mm
2
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
13mm
1mm
13mm
57mm
6mm
0.05mm
0.045mm
2
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
19mm
1mm
19mm
63mm
8mm
0.06mm
0.054mm
2
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
22mm
1mm
22mm
72mm
10mm
0.07mm
0.063mm
2
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
26mm
1mm
26mm
83mm
12mm
0.08mm
0.072mm
2
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
32mm
1mm
32mm
92mm
16mm
0.1mm
0.08mm
2
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
38mm
1mm
38mm
104mm
20mm
0.12mm
0.11mm
2
销售价 数量
 
735.46
735.46
735.46
735.46
1222.42
1585.23
1947.89
4265.20
5675.74

商品详情

商品名称:整体硬质合金倒角铣刀,螺旋槽 90°
商品编号:208088 3
应用

  • 定心
  • 钻孔
  • 锪孔
  • 倒角(孔或槽)

技术说明

通过 35° 螺旋角实现出色的表面质量。倒角铣刀通用于几乎所有材料。借助全新研发的涂层,即使是在铝或不锈钢中亦可有效避免切屑瘤。
公差:顶角 ±1°。
技术参数
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对切边
锥头锪钻钻尖角
90degrees
涂层
TiAlN
内冷式
标准
工厂标准
刀具材料
VHM
公差,公称直径
e8
螺纹升角
35degrees
属性
修正系数 fz
1.25
倒角铣削
45degrees
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
3mm
切削刃长度 Lc
8mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
总长度 L
57mm
柄直径 Ds
6mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.02mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.018mm
齿数 Z
2
应用
铝,塑料
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加