咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CNMG 09T304
涂层材质:TiAlN
商品编号
250050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250050 HB7010-2
250050 HB7020-2
250050 HB7035-2
250050 HB7130-2
250050 HB7140-2
ISO 代码,转位刀片
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
CNMG 09T304
P
HM
连续
170m/min - 500m/min
3.25mm
0.25mm
0.3mm - 2mm
SS
4
HB7010-2
精加工
0.4mm
0.1mm/rev - 0.4mm/rev
CNMG 09T304
P
HM
轻微中断
160m/min - 400m/min
3.25mm
0.25mm
0.3mm - 2mm
SS
4
HB7020-2
精加工
0.4mm
0.1mm/rev - 0.4mm/rev
CNMG 09T304
P
HM
严重中断
150m/min - 350m/min
3.25mm
0.25mm
0.3mm - 2mm
SS
4
HB7035-2
精加工
0.4mm
0.1mm/rev - 0.4mm/rev
CNMG 09T304
M
HM
轻微中断
80m/min - 270m/min
3.25mm
0.25mm
0.3mm - 2.5mm
VS
4
HB7130-2
粗加工 - 精加工
0.4mm
0.15mm/rev - 0.5mm/rev
CNMG 09T304
M
严重中断
70m/min - 230m/min
0.3mm - 2.5mm
VS
4
HB7140-2
粗加工 - 精加工
0.4mm
0.15mm/rev - 0.5mm/rev
销售价 数量
 
137.21
137.21
137.21
119.43
119.18

商品详情

商品名称:CNMG 09T304
商品编号:250050 HB7130-2
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
ISO 代码,转位刀片
CNMG 09T304
主要应用
M
刀具材料
HM
切削加工条件
轻微中断
切削速度 vc 主要应用
80m/min - 270m/min
切割深度 ap max
3.25mm
切割深度 ap min
0.25mm
切割深度 ap
0.3mm - 2.5mm
断屑槽
VS
更换次数/切刃数量
4
类型
HB7130-2
精加工/粗加工分配
粗加工 - 精加工
角半径
0.4mm
进给量 f
0.15mm/rev - 0.5mm/rev
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加