咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转位刀片-实心钻头,组合刀柄 柄部直径 20 mm
商品编号
232302
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
232302 14
232302 15
232302 16
232302 17
232302 17,5
232302 18
232302 18,5
232302 19
232302 19,5
232302 20
232302 21
232302 22
232302 22,5
232302 23
232302 24
232302 24,5
ISO 代码,转位刀片
公称直径 D
切刃数 Z
悬伸长度 LA
最大调节限值 Vmax
有效长度 L1
柄直径 Ds
柄长 Ls
类型
转位刀片螺栓套件
适用于英寸直径
WOEX 030204
14
1
66mm
0.5mm
42mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP (0.6 Nm)
WOEX 030204
15
1
69mm
0.5mm
45mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP (0.6 Nm)
19/32inch
WOEX 030204
16
1
72mm
0.5mm
48mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP (0.6 Nm)
WOEX 030204
17
1
75mm
0.5mm
51mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP (0.6 Nm)
WOEX 030204
17.5
1
78mm
0.5mm
54mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP (0.6 Nm)
WOEX 030204
18
1
78mm
0.5mm
54mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP (0.6 Nm)
WOEX 030204
18.5
1
81mm
0.5mm
57mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP (0.6 Nm)
WOEX 030204
19
1
81mm
0.25mm
57mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP (0.6 Nm)
WOEX 030204
19.5
1
84mm
0.25mm
60mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP (0.6 Nm)
WOEX 040304
20
1
84mm
0.5mm
60mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP1 (1.0 Nm)
WOEX 040304
21
1
87mm
0.5mm
63mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP1 (1.0 Nm)
WOEX 040304
22
1
90mm
0.5mm
66mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP1 (1.0 Nm)
WOEX 040304
22.5
1
93mm
0.5mm
69mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP1 (1.0 Nm)
WOEX 040304
23
1
93mm
0.5mm
69mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP1 (1.0 Nm)
29/32inch
WOEX 040304
24
1
96mm
0.5mm
72mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP1 (1.0 Nm)
WOEX 040304
24.5
1
99mm
0.5mm
75mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP1 (1.0 Nm)
销售价 数量
 
5390.46
5390.46
5390.46
5390.46
5390.46
5390.46
5390.46
5390.46
5390.46
5567.04
5567.04
5567.04
5567.04
5567.04
5567.04
5567.04

商品详情

商品名称:转位刀片-实心钻头,组合刀柄 柄部直径 20 mm
商品编号:232302 23
提示

警告!
在通孔加工时,当刀具穿透工件时会产生块状或圆盘形废料,
当刀具停止旋转时,废料在离心力的作用下从工件或刀具中甩出,
请提供足够的防护,保护周围人员安全。
最高 2 级的定制化阶梯刀具承索。(最小订货量:2件)
技术说明

稳定性高,最佳的过程可靠性。
刀柄直径 ⌀ 20 mm,特别适用通用夹头。(参见第 31 组)
应用

钻头旋转工件旋转均适用。
钻削不会留下退刀线痕,同时可以确保尺寸精度(大约 ±0.1 mm)。
同样适用于驱动功率比较小的机床。专门用于 MTC(Multi Task Cutting)应用,配套用于新一代的车铣复合加工中心(MTM)。
配套使用转位刀片,编号 232400 − 232780。
技术参数
转位刀片钻头最大钻深
3×D
顶角
180degrees
内冷式
切削加工策略
MTC
刀柄
DIN 6535 HE, DIN 6595
钻削应用
中心钻头 凸球面 有条件适用,横向钻孔 有条件适用,叠层钻孔 开环形槽 倾斜脱离 倾斜钻进 -
产品类别
转位刀片钻头
属性
ISO 代码,转位刀片
WOEX 040304
公称直径 D
23
切刃数 Z
1
悬伸长度 LA
93mm
最大调节限值 Vmax
0.5mm
有效长度 L1
69mm
柄直径 Ds
20mm
柄长 Ls
50mm
类型
HB330
转位刀片螺栓套件
239700 6IP1 (1.0 Nm)
适用于英寸直径
29/32inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加