首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
高速钢铣刀
硬质合金铣刀
模块化铣加工
硬质合金铣刀
有色金属加工铣刀
钢材加工铣刀
高硬钢材加工铣刀
钛合金加工铣刀
通用材料加工铣刀
不锈钢加工铣刀
非金属材料加工铣刀
高硬钢材加工铣刀
整体硬质合金微型铣刀
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
整体硬质合金微型铣刀
商品编号
201141
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
此商品已下架
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
有色金属加工铣刀
钢材加工铣刀
高硬钢材加工铣刀
钛合金加工铣刀
通用材料加工铣刀
不锈钢加工铣刀
非金属材料加工铣刀
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
新品
热销
1
2
BOOHER宝合两用扳手组套
¥1680.00
BOOHER宝合维修套筒组套
¥580.00
1
2
3
4
5
6
7
HOLEX6件精密螺丝批套装一/十字头
¥32.77
HOLEX六角弯头螺丝起子,长型,带有球头 套装
¥104.40
德国进口Wera梅开扳手套件
¥1014.81
六角弯头螺丝起子套装,90°– 100° 长款,带球头和短型刀柄 粉末涂层
¥919.51
PB六角弯头螺丝起子,长型 镀铬
¥50.18
PB螺丝起子六角弯头套装,长型 粉末涂层
¥353.78
KNIPEX®多功能扳手 Twinkey®
¥383.85
最近浏览
清空
SEET 1204 ZZTN 修光刃刀片
¥1763.25 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:整体硬质合金微型铣刀
商品编号:201141
提示
工具悬臂长度增加时,请使用 a
p
缩减系数!
数值适用于:
全槽:a
p
= 0.25×D×a
p korr
侧铣:a
p
= 0.5×D×a
p korr
计算进给速率 vf 时,请使用机器的实际使用转速(通常是最大转速)!
例如:vf = 18000 [rpm] × fz [mm/Z] × z
技术说明
带
进一步开发的 DLC 涂层 sp
2
。
满足
对铝制材料性能和精度的最高要求。
极限公差
确保最大精度。双重铲背的双倒角凹形刀脊。
缩径角 α=16°。
公差:
颈位直径:
D
1
= 0 / -0.01 mm。
特别稳定的柄部,减小振动倾向。
技术参数
内冷式
否
铣削加工的切宽 a
e
全槽加工,切深 1×D
刀具材料
VHM
型号
W
标准
工厂标准
涂层
DLC
应用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订