咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转位刀架
商品编号
278016
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
278016 16
278016 20
278016 25
作用宽度 L4
刀柄规格
切入深度 tmax
切宽 W
头部长度 L1
总长度 L
螺栓
16mm
16mm
21mm
3; 4mm
39mm
109mm
279816 3 (SW5; 5 Nm)
20mm
20mm
21mm
3; 4mm
39mm
129mm
279816 4 (SW5; 5 Nm)
25mm
25mm
21mm
3; 4mm
39mm
129mm
279816 4 (SW5; 5 Nm)
销售价 数量
 
1530.07
1620.96
1689.13

商品详情

商品名称:转位刀架
商品编号:278016 25
技术说明

所有尺寸规格均只配套一个刀片座,适用于两种开槽宽度(3 mm 和 4 mm)。
技术参数
应用形式
右向
手柄类型
刀夹
属性
作用宽度 L4
25mm
刀柄规格
25mm
切入深度 tmax
21mm
切宽 W
3; 4mm
头部长度 L1
39mm
总长度 L
129mm
螺栓
279816 4 (SW5; 5 Nm)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加