咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀片
商品编号
278005
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
278005 26
278005 32
切宽 W
切断车刀高度 h5
宽度 b2
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
适用的最大工件直径
高度 h1
3; 4mm
26mm
2.6mm
110mm
30mm
60mm
21.4mm
3; 4mm
32mm
2.6mm
150mm
32.5mm
65mm
25mm
销售价 数量
 
1030.15
1090.74

商品详情

商品名称:刀片
商品编号:278005 32
注意

切断刀片仅在与基础刀柄(编号 278008 和 278009)结合使用时才可以夹紧。松开基础刀柄夹紧条的前部螺钉,即可轻松更换切断刀片。
技术说明

所有尺寸规格均只配套一个刀片座,适用于两种开槽宽度(3 mm 和 4 mm)。
提示

从切深 14 mm 开始,第二个切削刃与工件接触。这可能会产生凹槽。
适用于

刀夹,适用于配套切断刀片,编号 278029 – 278036.
技术参数
能够轴向切断
手柄类型
车刀杆
应用形式
通用
内冷式
属性
切宽 W
3; 4mm
切断车刀高度 h5
32mm
宽度 b2
2.6mm
总长度 L
150mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
32.5mm
适用的最大工件直径
65mm
高度 h1
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加