咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Tap 机用丝锥 HSS/E 类型 C
商品编号
135910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
135910 M2,5
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
2.05mm
50mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 371
6.25mm
2.5mm
M
M2
0.45mm
销售价 数量
 
304.88

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Tap 机用丝锥 HSS/E 类型 C
商品编号:135910 M3

技术说明

HOLEX Pro Tap 通用丝锥。坚固的设计适用于各种材料。优化的 HSS-E 切削材料,采用 TiN 镀层减少了摩擦

技术参数
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
切削方向
右向
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对盲孔
螺纹升角
40degrees
涂层
TiN
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
锥度导程部分的形状
C
螺纹断面角
60degrees
属性
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加