咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Tap 机用丝锥 HSS/E
商品编号
137806
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
137806 G1
137806 G1/2
137806 G1/4
137806 G1/8
137806 G3/4
137806 G3/8
137806 G5/8
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
HSS E PM
3
11.14degrees
30.75mm
160mm
3
20mm
25mm
11
83.125mm
33.25mm
G1
2.309mm
HSS E PM
3
11.14degrees
19mm
125mm
3
12mm
16mm
14
52.4mm
20.96mm
G1/2
HSS E PM
4
11.14degrees
11.8mm
100mm
4
9mm
11mm
19
32.9mm
13.16mm
G1/4
1.337mm
HSS E PM
3
12.18degrees
8.8mm
90mm
3
5.5mm
7mm
28
24.33mm
9.73mm
G1/8
0.907mm
HSS E PM
2
11.14degrees
24.5mm
140mm
2
16mm
20mm
14
66.1mm
26.44mm
G3/4
HSS E PM
2
11.14degrees
15.25mm
100mm
2
9mm
12mm
19
41.65mm
16.66mm
G3/8
HSS E PM
4
11.14degrees
21mm
125mm
4
14.5mm
18mm
14
57.28mm
22.91mm
G5/8
1.814mm
销售价 数量
 
4600.62
1427.55
704.58
418.77
2919.35
840.64
2025.25

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Tap 机用丝锥 HSS/E
商品编号:137806 G1/8
应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。
技术说明

HOLEX Pro Tap 通用丝锥。坚固规格,适合广泛的材料范围。经过优化的 HSS-E 切削材料,附有降低摩擦力的 TiN 涂层。
技术参数
标准
DIN 5156
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
螺纹断面角
55degrees
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
内冷式
螺纹升角
40degrees
螺纹种类
G
切削方向
右向
涂层
TiN
锥度导程部分的形状
C
属性
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
12.18degrees
底孔直径
8.8mm
总长度 L
90mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
5.5mm
柄直径 Ds
7mm
每英寸螺距
28
螺纹深度
24.33mm
螺纹直径
9.73mm
螺纹规格
G1/8
螺距
0.907mm
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加