咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀具断裂检查 XCONTROL
商品编号
359400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
359400 1
IP 保护等级
供电
宽度
装有弹簧的接触面直径
长度
高度
IP 67
电池驱动
53mm
29mm
71.5mm
105mm
销售价 数量
 
22203.79

商品详情

商品名称:刀具断裂检查 XCONTROL
商品编号:359400 1
功能

IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
应用

用于在自动化机床中或多机操作中进行工具断裂检查和过程监控。
用于工具长度测量和自动传输数据到机床中。
通过 GARANT XCONNECT /编号 359455 1 将测量值自动传输到机械控制系统。
供货范围

包括电池 CR2。
可选附件

传输盘 XCONNECT 编号 359455 1
提示

产品被固定安装在机器上,只能通过请求新的周期用于另一台机器。
技术说明

XCONTROL – 用于刀具断裂监控刀具长度测量的触感刀具测头。
仅适用于 Siemens 和 Heidenhain 控制系统。

  • 仅适用于 Siemens 和 Heidenhain 控制系统。
  • 机器操作台上需要一个正常工作的 USB 端口。
  • 只能结合 XCONNECT /编号 359455 1 使用。
  • 防尘防水等级 = IP 67。
  • 快速投入运行,无需硬件改装和求助服务技术员。
  • 无需干预机床的操作系统!
  • 尽可能减少次品零件。

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
宽度
53mm
装有弹簧的接触面直径
29mm
长度
71.5mm
高度
105mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加