咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轴盖套装
商品编号
363083
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
363083 50S
363083 50XS
363083 80M
363083 80S
363083 80XS
363083 125L
363083 125M
363083 125S
363083 125XL
363083 125XS
系列
适合的颜色代码
Xtric 50
Xtric
Xtric 50
Xtric
Xtric 80
Xtric
Xtric 80
Xtric
Xtric 80
Xtric
Xtric 125
Xtric
Xtric 125
Xtric
Xtric 125
Xtric
Xtric 125
Xtric
Xtric 125
销售价 数量
 
420.87
406.25
420.87
420.87
420.87
433.75
420.87
420.87
433.75
420.87

商品详情

商品名称:轴盖套装
商品编号:363083 80M
提示

该套装包括不同大小的组合件,可根据相应台虎钳尺寸长度适配调节。
技术说明

适用于 Xtric 主轴的模块化盖板。由此避免主轴脏污。
内容
5 mm 模块数量: 12
8 mm 模块数量: 12
属性
系列
Xtric
适合的颜色代码
Xtric 80
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加