咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
部分牙型刀片,用于加工 DIN 472 内螺纹,右向
商品编号
271010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
槽宽 m(H13)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
271010 0,5
271010 0,7
271010 0,8
271010 0,9
271010 1,1
271010 1,3
tmax
刀具材料
刀刃宽度 w
可转位刀片布置
槽宽 m(H13)
用于加工卡环 DIN 471 / 472 环厚
0.7mm
HM
0.59mm
右向
0.5mm
0.4mm
0.7mm
HM
0.79mm
右向
0.7mm
0.6mm
0.7mm
HM
0.89mm
右向
0.8mm
0.7mm
0.7mm
HM
0.99mm
右向
0.9mm
0.8mm
1mm
HM
1.19mm
右向
1.1mm
1mm
1.5mm
HM
1.39mm
右向
1.3mm
1.2mm
销售价 数量
 
549.68
549.68
549.68
549.68
549.68
549.68
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:部分牙型刀片,用于加工 DIN 472 内螺纹,右向
商品编号:271010


技术参数
标准槽口
DIN 472
类型
HB7010
刀片尺寸 L
9.3mm
厚度
2.42mm
属性
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
湿,最大
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
连续
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加