咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀具装夹工装的刀具模块 可摆转
商品编号
358580
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
358580 30
358580 40
358580 50
358580 63
358580 80
358580 100
宽度
长度
80mm
130mm
80mm
130mm
80mm
130mm
80mm
130mm
120mm
145mm
120mm
145mm
销售价 数量
 
2928.88
2928.88
2928.88
2928.88
4184.14
4184.14

商品详情

商品名称:刀具装夹工装的刀具模块 可摆转
商品编号:358580 80
技术说明

通过固定装置防止刀座掉落。
通过快速拉紧夹锁定刀座。
适用于

基本导轨,编号 358565。
适用于
HSK 80; PSC 80
属性
宽度
120mm
长度
145mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加