咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动大力钳,自动调节开口度椭圆形钳口
商品编号
708251
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
708251 160
708251 190
708251 230
夹紧开口度
钳头长度
32mm
24mm
44mm
53mm
44mm
30mm
销售价 数量
 
760.98
829.00
884.16

商品详情

商品名称:自动大力钳,自动调节开口度椭圆形钳口
商品编号:708251 230
技术说明

自动调节至相应所需的开口度,因而可以实现实用的单手操作。只需一次性设定夹紧力,就可以在整个开口度范围内确保均匀稳定的夹紧压力。椭圆形的钳口,夹爪上带有锯齿。
应用

用于快速而又高效地夹紧成型材料和扁材。夹紧力最大 10,000 N。
备件

备用弹簧,编号 708301 规格尺寸 5CJ 和 8.5CJ。
技术说明
椭圆型的钳口并带有锯齿。
属性
夹紧开口度
44mm
钳头长度
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加