咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Ameise手动堆高车
商品编号
A91030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:Ameise手动堆高车
商品编号:A91030 1000-1,0

颜色

粉末涂层,黄色RAL1028
规格

单次按压/踩踏起升高度:20mm
货叉外宽:550mm
技术说明

永恒力旗下,高性价比的手动堆垛作业设备。

  • 高品质液压模块。人性化设定,支持手动按压或足部踩踏。

  • 有机玻璃挡板的设计能够有效防护货物的跌落,同时为操作者提供良好的视野。

  • 舵柄把手有包胶。

  • 高强度的焊接工艺。

  • 阻尼式缓降。转向轮自带驻车器。

  • 单门架


长边进叉,适用于轻工况物料搬运和托盘堆垛作业。

提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。

技术参数
客户自行安装
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加