咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电动剪式升降平台车
商品编号
A91047
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91047 ETF50
A91047 ETFD35
单块蓄电池的充电时间
台面厚度
宽度
电动机功率
蓄电池容量
装卸面 宽度
装卸面 长度
负载能力
起升范围
轮子直径
重量
长度
高度
8.5h
50mm
520mm
0.8kW
2×12V 24Ah
520mm
1010mm
550kg
440mm - 1025mm
150mm
157kg
1305mm
970mm
8.5h
55mm
500mm
0.8kW
2×12V/15Ah
500mm
910mm
350kg
370mm - 1300mm
125mm
142kg
1210mm
920mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:电动剪式升降平台车
商品编号:A91047 ETF50
颜色

粉末涂层,浅青蓝RAL5018,浅灰色RAL7046
技术说明

  • 在电动液压油缸的帮助下,可将移动升降平台,灵敏,高效,迅速地提升至所需工作高度
  • 配有全密封免维护电池。
  • 车架和剪刀由强化型钢焊接加工而成,工作台面材料为钢板。
  • 进口液压泵,起升平稳有力,提高工作效率


属性
单块蓄电池的充电时间
8.5h
台面厚度
50mm
宽度
520mm
电动机功率
0.8kW
蓄电池容量
2×12V 24Ah
装卸面 宽度
520mm
装卸面 长度
1010mm
负载能力
550kg
起升范围
440mm - 1025mm
轮子直径
150mm
重量
157kg
长度
1305mm
高度
970mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加