咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手动托盘搬运车
商品编号
A91056
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91056 AC25-540
A91056 AC25-685
A91056 AC30-540
A91056 AC30-685
宽度
导向滚轮直径
托叉长度
负载能力
货叉滚轮直径
起升范围
重量
长度
540mm
200mm
1150mm
2500kg
80mm
85mm - 200mm
72kg
1540mm
685mm
200mm
1150mm
2500kg
80mm
85mm - 200mm
75kg
540mm
200mm
1220mm
3000kg
80mm
85mm - 200mm
75kg
685mm
200mm
1220mm
3000kg
80mm
85mm - 200mm
78kg
1610mm
销售价 数量
 
2340.03
2481.58
2546.91
2601.35

商品详情

商品名称:手动托盘搬运车
商品编号:A91056 AC25-540

规格

承载轮:双排
载荷中心距:600 mm
舵柄高度:1230 mm
技术说明

具有更高载荷能力的永恒力旗下经典产品,应用范围更加广泛。

  • 符合人体工程学的包胶式防冻手柄设计,操控更安全更舒适。

  • 封闭式液压系统。

  • 高硬度镀铬活塞杆配合安全阀,延长产品使用寿命。

  • 舵柄配有转向范围达210°的转向轮,使操控更加便捷。

  • 内置注油嘴,确保长期保养方便快捷。


提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。

技术参数
客户自行安装
属性
宽度
540mm
导向滚轮直径
200mm
托叉长度
1150mm
负载能力
2500kg
货叉滚轮直径
80mm
起升范围
85mm - 200mm
重量
72kg
长度
1540mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加