咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工靴,无烟煤色 VX 7380 PERB, S3 NB
商品编号
092814
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092814 38
092814 39
092814 40
092814 41
092814 42
092814 43
092814 44
092814 45
092814 46
092814 47
092814 48
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
滑动底座相对于接触热的表现(滑动底座的熔点)
特性
耐刺穿性
防护等级
铝合金
38
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
Vario® 减震
S3
铝合金
39
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
Vario® 减震
S3
铝合金
40
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
Vario® 减震
S3
铝合金
41
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
Vario® 减震
S3
铝合金
42
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
Vario® 减震
S3
铝合金
43
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
Vario® 减震
S3
铝合金
44
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
Vario® 减震
S3
铝合金
45
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
Vario® 减震
S3
铝合金
46
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
Vario® 减震
S3
铝合金
47
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
Vario® 减震
S3
铝合金
48
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
Vario® 减震
S3
销售价 数量
 
1645.69
1645.69
1753.09
1645.69
1645.69
1645.69
1645.69
1645.69
1645.69
1645.69
1810.25

商品详情

商品名称:焊工靴,无烟煤色 VX 7380 PERB, S3 NB
商品编号:092814 44

提示

宽规格 XB 参见编号 092815
库存商品,欧盟鞋码 39 – 46,可按欧盟鞋码 38 - 48 订货。
技术说明

铸工和焊工靴 VX 7380 PERB,适合极端条件。屋顶沟槽系统用于排出高温液体。

  • 密封式鞋带扣。

  • 钢制运动鞋底,无烟煤色。

  • SECURA VARIO® 减震后跟。

  • 真皮衬里。

  • 真皮内底。

  • 舒适型脚垫 ERGO-COOL®。


Advertisement

提示

Steitz Secura 安全鞋具有宽度调节系统。
标准

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

属性
包头材料
铝合金
安全鞋的欧盟尺码
44
性别
通用款
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
滑动底座相对于接触热的表现(滑动底座的熔点)
超过 200°C
特性
Vario® 减震
耐刺穿性
防护等级
S3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加