咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
消防标志 笔直方向指示
商品编号
099411
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
099411 11150
099411 11200
099411 12150
099411 12200
099411 14150
099411 14200
供货类型
内容
固定方式
材料
照明灯特性
长度
高度
1
铝合金
长效光致发光
150mm
150mm
1
铝合金
长效光致发光
200mm
200mm
1
硬质 PVC 塑料
长效光致发光
150mm
150mm
1
硬质 PVC 塑料
长效光致发光
200mm
200mm
1
弹性
PVC 薄膜
长效光致发光
150mm
150mm
1
弹性
PVC 薄膜
长效光致发光
200mm
200mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:消防标志 笔直方向指示
商品编号:099411 11150
标准

ASR A1.3; ISO 3864
提示

消防标志亦提供更薄的薄膜规格(自粘式,厚度 0.1mm)。
属性
供货类型
内容
1
固定方式
材料
铝合金
照明灯特性
长效光致发光
长度
150mm
高度
150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加