咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
黑色鞋内底 uvex 1 和 uvex 2,宽度 11
商品编号
092829
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092829 35
092829 36
092829 37
092829 38
092829 39
092829 40
092829 41
092829 42
092829 43
092829 44
092829 45
092829 46
092829 47
092829 48
092829 50
092829 52
安全鞋的欧盟尺码
性别
35
通用款
36
通用款
37
通用款
38
通用款
39
通用款
40
通用款
41
通用款
42
通用款
43
通用款
44
通用款
45
通用款
46
通用款
47
通用款
48
通用款
50
通用款
52
通用款
销售价 数量
 
220.50
220.50
220.50
220.50
220.50
227.13
220.50
220.50
220.50
220.50
220.50
220.50
220.50
220.50
220.50
220.50

商品详情

商品名称:黑色鞋内底 uvex 1 和 uvex 2,宽度 11
商品编号:092829 50
适用于

uvex 1 和 uvex 2。
技术说明

uvex 1 和 uvex 2 系列安全鞋的耐候性填充物,宽度 11。由透气吸潮的材料制成,确保高度耐候性和全面积脚部减震。
属性
安全鞋的欧盟尺码
50
性别
通用款
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加