咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,海军蓝 CP 4300 ESD, S3 XB
商品编号
092483
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092483 36
092483 37
092483 38
092483 39
092483 40
092483 41
092483 42
092483 43
092483 44
092483 45
092483 46
092483 47
092483 48
092483 50
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
特性
耐刺穿性
防护等级
合成
36
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
合成
37
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
合成
38
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
合成
39
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
合成
40
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
合成
41
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
合成
42
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
合成
43
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
合成
44
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
合成
45
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
合成
46
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
合成
47
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
合成
48
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
合成
50
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
销售价 数量
 
1479.85
1479.85
1479.85
1479.85
1479.85
1479.85
1479.85
1479.85
1479.85
1479.85
1479.85
1479.85
1627.87
1775.88

商品详情

商品名称:低帮鞋,海军蓝 CP 4300 ESD, S3 XB
商品编号:092483 50
标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

Competition 系列的时尚安全鞋,附有 SECURA VARIO® 减震后跟,VARIO Multiflex® 技术实现极高的穿戴舒适性。
  • 面料采用无缝织物制成,采用高频压印。
  • 透气性功能内衬。
  • 运动鞋底 TPU Competition ESD,黑色。
  • 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。
  • 防静电放电(ESD)。

CP 4300 SF,耐刺穿保护。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
包头材料
合成
安全鞋的欧盟尺码
50
性别
通用款
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
特性
Vario® 减震
耐刺穿性
纺织物
防护等级
S3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加